Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Dekor, 6 m x 5 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Dekor, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Dekor, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Dekor, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Dekor, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Dekor, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Dekor, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Dekor, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Dekor, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Dekor, 6 m x 5 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Dekor, 6 m x 5 mm
Artikel-Nr.:
     C1186-8922375
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8922375
EAN/GTIN:
     0070330509603
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller tipp ex
Korrekturroller Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Dekor. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß, schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel. Mit reißfestem Polyesterband, Miniformat, ideal für mobiles Arbeiten und Schüleretuis, sofort überschreibbar, mit 3 verschiedenen Motiven. Größe (B x H x L): 40 x 20 x 77 mm. Gehäusefarbe: transparent/Dekor. Bandgröße (L x B): 6 m x 5 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Korrekturroller
Produkt-Typbezeichnung:
Tipp-Ex® Mini Pocket Mouse® Dekor
nachfüllbar:
Nein
Farbe:
weiß
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit reißfestem Polyesterband, Miniformat, ideal für mobiles Arbeiten und Schüleretuis, sofort überschreibbar, mit 3 verschiedenen Motiven
Clip vorhanden:
Nein
Breite:
40
Höhe:
20
Länge:
77
Gehäusefarbe:
transparent/Dekor
Länge des Bandes:
6
Breite des Bandes:
5
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,8472*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 40 Stück (ab € 1,59618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,0672*
€ 101,22997
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,0872*
€ 100,06377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,2872*
€ 95,54177
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,1272*
€ 89,40137
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,8472*
€ 75,97817
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.