Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller+Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy refill, 14 m x 5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller+Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy refill, 14 m x 5 mm
Korrekturroller+Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy refill, 14 m x 5 mm
Korrekturroller+Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy refill, 14 m x 5 mm
Korrekturroller+Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy refill, 14 m x 5 mm
Korrekturroller+Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy refill, 14 m x 5 mm
Korrekturroller+Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy refill, 14 m x 5 mm
Artikel-Nr.:
     C1186-8794401
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8794401
EAN/GTIN:
     3086123170186
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
Korrekturroller-Nachfüllkassette
Korrekturroller+Nachfüllkassette Tipp-Ex® ECOlutions® Easy refill. Nachfüllbar. Farbe und Ausführung Korrekturband: weiß. Mit Bandverbrauchsanzeige auf der Rückseite, Nachfüllkassette leicht einsetzbar, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar, Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff. Gehäusefarbe: blau-transparent. Bandgröße (L x B): 14 m x 5 mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Blister à 1 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Korrekturroller+Nachfüllkassette
Produkt-Typbezeichnung:
Tipp-Ex® ECOlutions® Easy refill
nachfüllbar:
Ja
Farbe:
weiß
schattenfrei kopierbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Bandverbrauchsanzeige auf der Rückseite, Nachfüllkassette leicht einsetzbar, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar, Gehäuse aus 100% recyceltem Kunststoff
Clip vorhanden:
Nein
Breite:
0
Höhe:
0
Länge:
0
Gehäusefarbe:
blau-transparent
Länge des Bandes:
14
Breite des Bandes:
5
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Blister à 1 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,55*
€ 11,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.