Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, grün
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, grün
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, grün
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, grün
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, grün
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, grün
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine, 0,35 mm, grün
Artikel-Nr.:
     C1186-872729
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     872729
EAN/GTIN:
     3086123132962
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber BIC® Cristal® Original fine. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,35 mm, grün, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: orange-transparent.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Cristal® Original fine
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
Farbe des Schaftes:
orange-transparent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,19*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,19*
€ 0,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.