| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-8706142 Herst.-Nr.: 8706142 EAN/GTIN: 0070330513952 |
| |
|
| | |
| Korrekturroller Tipp-Ex® Microtape Twist. Farbe Korrekturband: weiß. Mit patentierter, drehbarer Bandschutzkappe, Band-Rückspulsystem, für Rechts- und Linkshänder, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar. Gehäusefarbe: blau. Bandgröße (L x B): 8 m x 5 mm. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Korrekturroller | Produkt-Typbezeichnung: | Tipp-Ex® Microtape Twist | nachfüllbar: | Nein | Farbe: | weiß | schattenfrei kopierbar: | Nein | ohne Lösungsmittel: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | mit patentierter drehbarer Bandschutzkappe, Band-Rückspulsystem, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar | Clip vorhanden: | Nein | Breite: | 0 | Höhe: | 0 | Länge: | 0 | Gehäusefarbe: | blau | Länge des Bandes: | 8 | Breite des Bandes: | 5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Abdeckbandabroller, Korrektur-Roller, Korrekturroller, bic gel-kugelschreiber, gel kugelschreiber, korrekturroller 5mm breit |
| | |
| |