| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-8481603 Herst.-Nr.: 8481603 EAN/GTIN: 3086126732992 |
| | |
|
| | |
| Korrekturstift Tipp-Ex® Mini Shake´n Squeeze. Ausführung des Behälters: Stift. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: schnell trocknende Korrekturflüssigkeit. Art des Auftragungshilfsmittels: Metallspitze. Miniformat, ideal für Schüleretuis, supersofte Druckzone, mit Schutzkappe und Clip, perfekt deckend. Inhalt: 4 ml. Farbe: weiß. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Korrekturstift | Produkt-Typbezeichnung: | Tipp-Ex® Mini Shake´n Squeeze | Ausführung des Behälters: | Stift | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | schnell trocknende Korrekturflüssigkeit | Art des Auftragungshilfsmittels: | Spitze | Beschreibung der Besonderheiten: | Miniformat, ideal für Schüleretuis, supersofte Druckzone, mit Schutzkappe | Clip vorhanden: | Ja | Länge: | 0 | Inhalt: | 4 | Farbe: | weißaluminium | Sicherheitsdatenblattpflichtig: | Ja |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |