| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-830865 Herst.-Nr.: 830865 EAN/GTIN: 3086121601125 |
| |
|
| | |
| Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original. Typbezeichnung der Mine: refill Cristal. Ausführung Mine: 0,4 mm, sortiert, 4x blau, 2x schwarz, 2x rot, 2x grün, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid, Endstück in Schreibfarbe. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: transparent. Ausführung des Inhalts mit Packung: Beutel à 10 Stück. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Kappenkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | BIC® Cristal® Original | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Typbezeichnung der Mine: | refill Cristal | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert, 4x blau, 2x schwarz, 2x rot, 2x grün | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | in Schreibfarbe | Beschreibung der Besonderheiten: | Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid, Endstück in Schreibfarbe | Zertifikate und Zulassungen: | NF Environnement | Farbe des Schaftes: | transparent | Ausführung des Inhalts mit Packung: | Beutel à 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |