Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original, 0,4 mm, sortiert, Beutel à 4 Stück
Artikel-Nr.:
     C1186-8308621
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8308621
EAN/GTIN:
     3086121601033
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
kugelschreiber 4er bic
kugelschreiber
Kappenkugelschreiber BIC® Cristal® Original. Typbezeichnung der Mine: refill Cristal. Ausführung Mine: 0,4 mm, sortiert, 1x blau, 1 x schwarz, 1x rot, 1x grün, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid, Endstück in Schreibfarbe. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: transparent. Ausführung des Inhalts mit Packung: Beutel à 4 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kappenkugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Cristal® Original
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
refill Cristal
Strichstärke:
0,4 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert, 1x blau, 1 x schwarz, 1x rot, 1x grün
dokumentenecht:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
Hexagonaler Schaft, extrastarke Schreibkugel aus Wolframkarbid, Endstück in Schreibfarbe
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
Farbe des Schaftes:
transparent
Ausführung des Inhalts mit Packung:
Beutel à 4 Stück
Weitere Suchbegriffe: bic kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.