Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct 12 m x 4,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct 12 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct 12 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct 12 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct 12 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct 12 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct 12 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct 12 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct 12 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct 12 m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct 12 m x 4,2 mm
Artikel-Nr.:
     C1186-8290352
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8290352
EAN/GTIN:
     3086126631967
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
tipp ex korrekturroller 12m 4,2mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Easy Correct´. Farbe Korrekturband: weiß. Schattenfrei kopierbar, ohne Lösungsmittel. Zum seitlichen Korrigieren, optimierte Bandführung, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar. Gehäusefarbe: blau-transparent. Bandgröße (L x B): 12 m x 4,2 mm.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Korrekturroller
Produkt-Typbezeichnung:
Tipp-Ex® Easy Correct
nachfüllbar:
Nein
Farbe:
weiß
schattenfrei kopierbar:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
zum seitlichen Korrigieren, optimierte Bandführung, widerstandsfähiges Polyesterband, sofort überschreibbar
Clip vorhanden:
Nein
Breite:
0
Höhe:
0
Länge:
0
Gehäusefarbe:
blau-transparent
Länge des Bandes:
12
Breite des Bandes:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.