Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®, 10 m x 4,2 mm, Blister à 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TIPP-EX Pocket Mouse Korrektur-Band Blau 10 m 1 Stück(e)
TIPP-EX Pocket Mouse Korrektur-Band Blau 10 m 1 Stück(e)
TIPP-EX Pocket Mouse Korrektur-Band Blau 10 m 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     C1186-8207901
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8207901
EAN/GTIN:
     0070330510340
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrektur-roller 10m x 4,2 mm
Korrekturroller Tipp-Ex® Pocket Mouse®. Farbe: weiß. Sympathisches Design, reißfestes Polyesterband, sofort überschreibbar, bewegliche Spitze, mit Bandschutzkappe, präzises Korrgieren. Größe (B x H x L): 45 x 16 x 91 mm. Gehäusefarbe: blau-transparent. Bandgröße (L x B): 10 m x 4,2 mm. Blister à 1 Stück.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Korrekturroller
Produkt-Typbezeichnung:
Tipp-Ex® Pocket Mouse®
nachfüllbar:
Nein
Farbe:
weiß
schattenfrei kopierbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
sympathisches Design, widerstandsfähiges Polyesterband, bewegliche Spitze, mit Bandschutzkappe, sofort überschreibbar, präzises Korrgieren
Clip vorhanden:
Nein
Breite:
45
Höhe:
16
Länge:
91
Gehäusefarbe:
blau-transparent
Länge des Bandes:
10
Breite des Bandes:
4
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 30 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.