Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BIC® Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, rot
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine, Kappenmodell, 0,35 mm, rot
Artikel-Nr.:
     C1186-8099241
Hersteller:
     BIC
Herst.-Nr.:
     8099241
EAN/GTIN:
     0070330101609
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber BIC® Orange Original fine. Kappenmodell. Ausführung Mine: 0,35 mm, rot. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, in Schreibfarbe. Hexagonaler Schaft, Kappe und Endstück in Schreibfarbe, Extrastarke Kugel aus Wolframkarbid. Zertifikate und Zulassungen: NF Environnement. Farbe des Schaftes: orange.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
BIC® Orange Original fine
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
n.a.
Strichstärke:
0,35 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
dokumentenecht:
Nein
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe des Clips:
in Schreibfarbe
Beschreibung der Besonderheiten:
hexagonaler Schaft, Kappe und Endstück in Schreibfarbe, Extrastarke Kugel aus Wolframkarbid
Zertifikate und Zulassungen:
NF Environnement
Farbe des Schaftes:
orange
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,22*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BIC
8099221
ab € 0,20*
Sonstiges
BIC
8099231
ab € 0,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.