| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-500463 Herst.-Nr.: 500463 EAN/GTIN: 3086123666108 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Clic Stylus ANTIMICROBIAL TECH. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Erster antibakterieller Druckkugelschreiber mit Touchpen Funktion für die Anwendung auf Smartphones und Tablet PCs mit kapazitiven Touchscreens. Leitfähige Stiftspitze bei eingezogener Mine. Zerstört Bakterien auf der gesamten Stiftoberfläche. Antibakterielle Wirkung über die gesamte Nutzungszeit. Erfüllt die ISO 22196 Norm. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Clic Stic Stylus ANTIMICROBIAL TECH | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Typbezeichnung der Mine: | n.a. | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | Erster antibakterieller Druckkugelschreiber mit Touchpen Funktion für die Anwendung auf Smartphones und Tablet PCs mit kapazitiven Touchscreens. Leitfähige Stiftspitze bei eingezogener Mine. Zerstört Bakterien auf der gesamten Stiftoberfläche | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber, Kuli, Multifunktions-Kugelschreiber, Multifunktionskugelschreiber, Multifunktionskuli, Multifunktionsschreibgerät, Multifunktionsstift, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, kugelschreiber bic atlantis 0,4mm schwarz, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber schwarz |
| | |
| |