| |
|
| Artikel-Nr.: C1186-500462 Herst.-Nr.: 500462 EAN/GTIN: 3086123666092 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Clic Stic ANTIMICROBIAL TECH. Druckmechanik. Ausführung Mine: 0,4 mm, blau, dokumentenecht (ISO 12757-2). Ausführung Stift: Kunststoff. Ausführung Clip: Kunststoff, weiß. Aus antibakteriellem Kunststoff. Zerstört Bakterien auf der gesamten Stiftoberfläche. Antibakterielle Wirkung über die gesamte Nutzungszeit. Erfüllt die ISO 22196 Norm. Farbe des Schaftes: in Schreibfarbe. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Clic Stic ANTIMICROBIAL TECH | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Typbezeichnung der Mine: | n.a. | Strichstärke: | 0,4 mm | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Nein | Material des Schaftes: | Kunststoff | Material des Clips: | Kunststoff | Farbe des Clips: | weiß | Beschreibung der Besonderheiten: | Aus antibakteriellem Kunststoff. Zerstört Bakterien auf der gesamten Stiftoberfläche. Antibakterielle Wirkung über die gesamte Nutzungszeit. Erfüllt die ISO 22196 Norm | Farbe des Schaftes: | in Schreibfarbe |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |