Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckkugelschreiber Classic K200, grün-marmoriert, in Geschenk-Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckkugelschreiber Classic K200, grün-marmoriert, in Geschenk-Etui
Druckkugelschreiber Classic K200, grün-marmoriert, in Geschenk-Etui
Druckkugelschreiber Classic K200, grün-marmoriert, in Geschenk-Etui
Artikel-Nr.:
     C1185-983189
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     983189
EAN/GTIN:
     4012700983183
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Tradition K200. Mit Druckmechanik und auswechselbarer, dokumentenechter Großraummine 337. Hochwertiges Material, aufwendig verarbeitet. Vergoldeter Schnabel-Clip. Strichstärke: 1 mm. Schreibfarbe: schwarz. Schaftfarbe: grün-marmoriert. Fa
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
grün-marmoriert
Material des Schaftes:
hochwertiges Material
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine 337
Produkt-Typbezeichnung:
Classic K200
Artikelbezeichnung:
Druckkugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Strichstärke:
1
Produkttypbezeichnung:
Classic K200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,90*
€ 95,08
pro Stück
ab 4 Stück
€ 78,69*
€ 93,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,21*
€ 89,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,98*
€ 89,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,01*
€ 70,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.