Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglan...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglan...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglan...
Kugelschreiber. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglan...
Artikel-Nr.:
     C1185-971929
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     971929
EAN/GTIN:
     4012700971920
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber. Ausführung Schreibflüssigkeit:, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine . Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Hochglanz poliertes Edelharz-Gehäuse, Farbe des Schaftes: Weiß. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: Etui
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,05*
€ 96,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,03*
€ 94,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,46*
€ 88,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 74,23*
€ 88,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,32*
€ 70,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.