Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker Pelikan Textmarker-Löscher, Leucht-Gelb 456 Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: gelb, schwarz, weiß, Farbe: Neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Display ...


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Textmarker Pelikan Textmarker-Löscher, Leucht-Gelb 456 Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: gelb, schwarz, weiß, Farbe: Neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Display ...
Textmarker Pelikan Textmarker-Löscher, Leucht-Gelb 456 Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: gelb, schwarz, weiß, Farbe: Neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Display ...
Textmarker Pelikan Textmarker-Löscher, Leucht-Gelb 456 Gelb. Kappenmodell, Farbe des Schaftes: gelb, schwarz, weiß, Farbe: Neongelb. Ausführung des Inhalts mit Packung: Display ...
Artikel-Nr.:
     C1185-931410
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     931410
EAN/GTIN:
     4012700931412
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Textmarker-Löscher 456 Gelb. Strichstärke: 1,2,5. Löscht gelbe Textmarkertinte. Farbe des Schaftes: gelb, schwarz, weiß. Display mit 50 Textmarker-Löschern.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Löscht gelbe Textmarkertinte
Strichstärke:
1,2,5
Farbe des Schaftes:
gelb, schwarz, weiß
Produkt-Typbezeichnung:
456 Gelb
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Textmarkertinte
Farbe:
Neongelb
Artikelbezeichnung:
Textmarker-Löscher
Druckmechanik vorhanden:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
456 Gelb
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,4705*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,94941* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 63,6905*
€ 75,7917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 63,1605*
€ 75,161
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 60,7105*
€ 72,2455
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,0205*
€ 70,2344
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,5005*
€ 63,6656
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 47,4705*
€ 56,4899
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.