Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräte-Etui TG12, 20 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibgeräte-Etui TG12, 20 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz-grün
Schreibgeräte-Etui TG12, 20 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz-grün
Schreibgeräte-Etui TG12, 20 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz-grün
Artikel-Nr.:
     C1185-923524
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     923524
EAN/GTIN:
     4012700923523
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schreibgeräte-Etui TG12. Produktverwendung: 1 Schreibgerät. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Laschen für Schreibgeräte. Art des Verschlusses: Lasche. Seitenfalte, Handarbeit. Größe (B x H x T): 20 x 20 x 130 mm. Material und Ober
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Seitenfalte, Handarbeit
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
Laschen für Schreibgeräte
Werkstoff:
Rindnappa-Leder
Herstellerproduktbezeichnung:
Schreibgeräte-Etui
Art des Verschlusses:
Lasche
Höhe:
20
Produktverwendung:
1 Schreibgerät
Herstellerprodukttyp:
TG12
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Farbe:
schwarz-grün
Tiefe:
130
Breite:
20
Produkt-Typbezeichnung:
TG12
Artikelbezeichnung:
Schreibgeräte-Etui
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Laschen für Schreibgeräte
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
TG12
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,56*
€ 54,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,29*
€ 46,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,44*
€ 40,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.