Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräte-Etui TG21, 35 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibgeräte-Etui TG21, 35 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz
Schreibgeräte-Etui TG21, 35 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz
Schreibgeräte-Etui TG21, 35 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1185-923417
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     923417
EAN/GTIN:
     4012700923417
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schreibgeräte-Etui TG21. Produktverwendung: 2 Schreibgeräte. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Laschen für Schreibgeräte. Art des Verschlusses: Lasche. Seitenfalte, Handarbeit. Größe (B x H x T): 35 x 20 x 130 mm. Material und Obe
Weitere Informationen:
Breite:
35
Art des Verschlusses:
Lasche
Produktverwendung:
2 Schreibgeräte
Werkstoff:
Rindnappa-Leder
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Schreibgeräte-Etui
Beschreibung der Besonderheiten:
Seitenfalte, Handarbeit
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Laschen für Schreibgeräte
Tiefe:
130
Höhe:
20
Produkt-Typbezeichnung:
TG21
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
Laschen für Schreibgeräte
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
TG21
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,60*
€ 56,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,24*
€ 50,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,97*
€ 47,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,96*
€ 47,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,03*
€ 41,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.