Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibgeräte-Etui TG11, 20 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibgeräte-Etui TG11, 20 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz
Schreibgeräte-Etui TG11, 20 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz
Schreibgeräte-Etui TG11, 20 x 20 x 130 mm, Rindnappa-Leder, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1185-923409
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     923409
EAN/GTIN:
     4012700923400
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schreibgeräte-Etui TG11. Produktverwendung: 1 Schreibgerät. Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile: Laschen für Schreibgeräte. Art des Verschlusses: Lasche. Seitenfalte, Handarbeit. Größe (B x H x T): 20 x 20 x 130 mm. Material und Ober
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
TG11
Höhe:
20
Art des Verschlusses:
Lasche
Produktverwendung:
1 Schreibgerät
Werkstoff:
Rindnappa-Leder
Tiefe:
130
Farbe:
schwarz
Artikelbezeichnung:
Schreibgeräte-Etui
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
matt
Breite:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
Seitenfalte, Handarbeit
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Laschen für Schreibgeräte
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
matt
Produkttypbezeichnung:
TG11
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
Laschen für Schreibgeräte
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.