Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 337 M Schwarz 337. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Material des Schaftes: k.A.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 337 M Schwarz 337. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Material des Schaftes: k.A.
Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 337 M Schwarz 337. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Material des Schaftes: k.A.
Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 337 M Schwarz 337. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Material des Schaftes: k.A.
Artikel-Nr.:
     C1185-915405
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     915405
EAN/GTIN:
     4012700915405
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine 337. Verwendung für Produkt: traditionelle Schreibgeräte. Typbezeichnung der Mine: Großraummine. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2 G2 DOC. Länge: 100 mm.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Produkt-Typbezeichnung:
337
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Verwendung für Produkt:
traditionelle Schreibgeräte
Länge:
100
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2 G2 DOC
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
12757-2 G2 DOC
Produkttypbezeichnung:
337
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,85*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.