Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 38 M Blau 38. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Pelikan 38, Material des Schaftes: k.A.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 38 M Blau 38. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Pelikan 38, Material des Schaftes: k.A.
Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 38 M Blau 38. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Pelikan 38, Material des Schaftes: k.A.
Kugelschreibermine Pelikan Kugelschreibermine 38 M Blau 38. Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Typbezeichnung der Mine: Pelikan 38, Material des Schaftes: k.A.
Artikel-Nr.:
     C1185-905406
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     905406
EAN/GTIN:
     4012700905406
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine 38. Verwendung für Produkt: Level Duo-Pen, Multi 3 x 1 und 4 x 1. Typbezeichnung der Mine: Pelikan 38. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: 12757-2-G2 DOC. Länge: 67 mm.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
12757-2-G2 DOC
Verwendung für Produkt:
Level Duo-Pen, Multi 3 x 1 und 4 x 1
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Pelikan 38
Produkt-Typbezeichnung:
38
Länge:
67
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
12757-2-G2 DOC
Produkttypbezeichnung:
38
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,0107*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,80214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,8307*
€ 16,45853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,5107*
€ 16,07773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,4107*
€ 14,76873
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,0107*
€ 14,29273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,6707*
€ 13,88813
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,0107*
€ 10,72273
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.