Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Saphire Blau , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Saphire Blau, Set mit...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Saphire Blau , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Saphire Blau, Set mit...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Saphire Blau , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Saphire Blau, Set mit...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Saphire Blau , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Saphire Blau, Set mit...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Saphire Blau , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Saphire Blau, Set mit...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Saphire Blau , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Saphire Blau, Set mit...
Artikel-Nr.:
     C1185-821902
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821902
EAN/GTIN:
     4012700821904
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kugelschreiber-Set
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Saphire Blau . Set inkl. Saphir blauen Füllhalter. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Saphire Blau, Material des Clips: Metall, verchromt. Art der Verpackung und Inhalt:. Set mit 2 Schreibgeräten
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Saphire Blau
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
mittel
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Beschreibung der Besonderheiten:
Set inkl. Saphir blauen Füllhalter
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
Saphire Blau
Material des Schaftes:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Farbe des Clips:
verchromt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.