Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Pink Rose , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Pink Rosé, Set mit 2 Sch...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Pink Rose , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Pink Rosé, Set mit 2 Sch...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Pink Rose , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Pink Rosé, Set mit 2 Sch...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Pink Rose , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Pink Rosé, Set mit 2 Sch...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Pink Rose , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Pink Rosé, Set mit 2 Sch...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Pink Rose , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Pink Rosé, Set mit 2 Sch...
Artikel-Nr.:
     C1185-821872
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821872
EAN/GTIN:
     4012700821874
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kugelschreiber-Set
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Pink Rose . Set inkl. pink rosé Füllhalter. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Pink Rosé, Material des Clips: Metall, Pink Rosé. Art der Verpackung und Inhalt:. Set mit 2 Schreibgeräten
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Artikelbezeichnung:
Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Pink Rose
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Metall
Farbe des Clips:
Pink Rosé
Material des Clips:
Metall
Strichstärke:
mittel
Beschreibung der Besonderheiten:
Set inkl. pink rosé Füllhalter
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
Pink Rosé
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,47*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,12*
€ 20,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.