Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Perlmutt Weiß , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Perlmutt weiß, Set m...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Perlmutt Weiß , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Perlmutt weiß, Set m...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Perlmutt Weiß , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Perlmutt weiß, Set m...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Perlmutt Weiß , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Perlmutt weiß, Set m...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Perlmutt Weiß , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Perlmutt weiß, Set m...
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Perlmutt Weiß , Drehmechanik, Ausführung Mine: mittel, blau, Farbe des Schaftes: Perlmutt weiß, Set m...
Artikel-Nr.:
     C1185-821865
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     821865
EAN/GTIN:
     4012700821867
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kugelschreiber-Set
Kugelschreiber Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Perlmutt Weiß . Set inkl. perlmutt weißem Füllhalter. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: mittel. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Perlmutt weiß, Material des Clips: Metall, Rosé Gold. Art der Verpackung und Inhalt:. Set mit 2 Schreibgeräten
Weitere Informationen:
Farbe des Clips:
Rosé Gold
Material des Schaftes:
Metall
Artikelbezeichnung:
Pelikan Füller & Kugelschreiber Jazz® Noble Elegance im Set, Perlmutt Weiß
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Farbe des Schaftes:
Perlmutt weiß
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Strichstärke:
mittel
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
dokumentenecht:
Ja
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Set inkl. perlmutt weißem Füllhalter
Mine auswechselbar:
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,73*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.