Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Pastell RPA/2/B Blisterkar, Kautschuk, 65 x 12 x 21 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Radierer Pastell RPA/2/B Blisterkar, Kautschuk, 65 x 12 x 21 mm
Radierer Pastell RPA/2/B Blisterkar, Kautschuk, 65 x 12 x 21 mm
Radierer Pastell RPA/2/B Blisterkar, Kautschuk, 65 x 12 x 21 mm
Artikel-Nr.:
     C1185-818100
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     818100
EAN/GTIN:
     4012700818102
Suchbegriffe:
Kautschuk-Radierer
Kautschukradierer
Radier-Gummi
Radierer
Radierer Pastell RPA/2/B Blisterkar, Werkstoff: Kautschuk. Produktverwendung: für Bleistift, Flächenreinigung. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: ür alle Untergründe, Farbe: pastell. Größe (B x T x H): 65 mm, Länge: 21 mm x 12 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
12
Länge:
21
Farbe:
pastell
Breite:
65
Produktverwendung:
für Bleistift, Flächenreinigung
Werkstoff:
Kautschuk
Kombiradierer:
Nein
Verwendung für Zeichnungsträger:
ür alle Untergründe
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,15576*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 1,39447* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,82576*
€ 20,02265
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,24576*
€ 19,33245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,31576*
€ 18,22575
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,87576*
€ 17,70215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,38576*
€ 17,11905
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,15576*
€ 13,27535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.