Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

griffix® Radierer R1BB, blau, 45 x 30 x 15 mm, Blister mit 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
griffix® Radierer R1BB, blau, 45 x 30 x 15 mm, Blister mit 1 Stück
griffix® Radierer R1BB, blau, 45 x 30 x 15 mm, Blister mit 1 Stück
griffix® Radierer R1BB, blau, 45 x 30 x 15 mm, Blister mit 1 Stück
griffix® Radierer R1BB, blau, 45 x 30 x 15 mm, Blister mit 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-621904
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     621904
EAN/GTIN:
     4012700621900
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
griffix® Radierer R1BB. Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: Bleistift. Verwendung für Zeichnungsträger: für Papier. Farbe: blau. Größe (B x H x L): 45 x 30 x 15 mm. Blister mit 1 Stück.
Weitere Informationen:
Breite:
45
Produktverwendung:
Bleistift
Farbe:
blau
Höhe:
30
Herstellerprodukttyp:
R1BB
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
15
Herstellerproduktbezeichnung:
griffix®
Verwendung für Zeichnungsträger:
für Papier
Kombiradierer:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
R1BB
Artikelbezeichnung:
griffix®
Produkttypbezeichnung:
R1BB
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, radierer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,02*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.