Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer AL20/1, weißf, 65 x 12 x 21 mm, Blister mit 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radierer AL20/1, weißf, 65 x 12 x 21 mm, Blister mit 1 Stück
Radierer AL20/1, weißf, 65 x 12 x 21 mm, Blister mit 1 Stück
Artikel-Nr.:
     C1185-619957
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     619957
EAN/GTIN:
     4012700619952
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Radierer AL20. Werkstoff: Kunststoff. Produktverwendung: für Bleistift. Verwendung für Zeichnungsträger: für alle Untergründe. Material der Schiebemanschette: Papier-Banderole. Farbe: weiß. Größe (B x H x L): 65 x 12 x 21 mm. Ausführung des Inhalts mit
Weitere Informationen:
Material der Schiebemanschette:
Papier-Banderole
Herstellerproduktbezeichnung:
Radierer
Produktverwendung:
für Bleistift
Länge:
21
Werkstoff:
Kunststoff
Herstellerprodukttyp:
AL20/1
Höhe:
12
Verwendung für Zeichnungsträger:
für alle Untergründe
Breite:
65
Kombiradierer:
Nein
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
AL20/1
Artikelbezeichnung:
Radierer
Produkttypbezeichnung:
AL20/1
Weitere Suchbegriffe: Schaumradierer, radierer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,50*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 160 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.