Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radierer Pelikan Radierer griffix 20 Stück sortiert, Werkstoff: Thermoplastische Elastomere (TPE), Farbe: farbig. k.A. mm, k.A. mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Display m...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Radierer Pelikan Radierer griffix 20 Stück sortiert, Werkstoff: Thermoplastische Elastomere (TPE), Farbe: farbig. k.A. mm, k.A. mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Display m...
Radierer Pelikan Radierer griffix 20 Stück sortiert, Werkstoff: Thermoplastische Elastomere (TPE), Farbe: farbig. k.A. mm, k.A. mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Display m...
Radierer Pelikan Radierer griffix 20 Stück sortiert, Werkstoff: Thermoplastische Elastomere (TPE), Farbe: farbig. k.A. mm, k.A. mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Display m...
Radierer Pelikan Radierer griffix 20 Stück sortiert, Werkstoff: Thermoplastische Elastomere (TPE), Farbe: farbig. k.A. mm, k.A. mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Display m...
Radierer Pelikan Radierer griffix 20 Stück sortiert, Werkstoff: Thermoplastische Elastomere (TPE), Farbe: farbig. k.A. mm, k.A. mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Display m...
Radierer Pelikan Radierer griffix 20 Stück sortiert, Werkstoff: Thermoplastische Elastomere (TPE), Farbe: farbig. k.A. mm, k.A. mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Display m...
Radierer Pelikan Radierer griffix 20 Stück sortiert, Werkstoff: Thermoplastische Elastomere (TPE), Farbe: farbig. k.A. mm, k.A. mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Display m...
Radierer Pelikan Radierer griffix 20 Stück sortiert, Werkstoff: Thermoplastische Elastomere (TPE), Farbe: farbig. k.A. mm, k.A. mm. Ausführung des Inhalts mit Packung: Display m...
Artikel-Nr.:
     832B-456147
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     605304
EAN/GTIN:
     4012700605306
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Kunststoffradierer
Radierer Pelikan Radierer griffix 20 Stück sortiert, Werkstoff: Thermoplastische Elastomere (TPE). 20 Stück mit EAN Aufdruck. Ausführung:. Verwendung für Zeichnungsträger: universell, Radierer in Stiftform, Farbe: farbig. Größe (B x T x H): k.A. mm, Länge: k.A. mm x k.A. mm. Display mit 20 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 16,30*
€ 23,42*
pro Packung
€ 5,50*
ab € 17,53*
€ 25,43*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.