Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 grün Ringbuch. WPA150, AAA432, Verwendung für Papierformat: A5, Farbe: grün, 2-Ring-Kombi-Mechanik. 208 mm, P...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 grün Ringbuch. WPA150, AAA432, Verwendung für Papierformat: A5, Farbe: grün, 2-Ring-Kombi-Mechanik. 208 mm, P...
Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 grün Ringbuch. WPA150, AAA432, Verwendung für Papierformat: A5, Farbe: grün, 2-Ring-Kombi-Mechanik. 208 mm, P...
Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 grün Ringbuch. WPA150, AAA432, Verwendung für Papierformat: A5, Farbe: grün, 2-Ring-Kombi-Mechanik. 208 mm, P...
Ringbuch, Präsentationsringbuch Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 grün Ringbuch. WPA150, AAA432, Verwendung für Papierformat: A5, Farbe: grün, 2-Ring-Kombi-Mechanik. 208 mm, P...
Artikel-Nr.:
     C1185-5365051
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     5365051
EAN/GTIN:
     4008115365058
Suchbegriffe:
Panorama-Ringbuch
Präsentationsordner
Präsentationsringbuch
Ringbuch
Farbrolle für Tischrechner Gr. 739. Verwendung für Gerätetyp: Canon IR 50. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
208
Werkstoff:
PP
Höhe:
231
Beschreibung der Besonderheiten:
geklebtes Rückenschild
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Produkt-Typbezeichnung:
Ringbuch
Farbe:
grün
Artikelbezeichnung:
Ringbuch maX.file protect 2-Ring A5 grün
Sichttasche auf dem Vorderdeckel vorhanden:
Nein
Verwendung für Papierformate:
A5
Garantie gewährt:
Ja
Durchmesser des Rings:
30
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Ausführung der Ablagemechanik:
2-Ring-Kombi-Mechanik
Einstecktasche vorhanden:
Nein
Garantiedauer:
10 Jahre
Blattniederhalter vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Ringbuch
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council (FSC)
Verwendung für Papierformat:
A5
Durchmesser des Ringes:
30
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,68*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.