Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Notizheft flex PP A5, 40 Blatt, punktiert Ladylike Butterflies, my.book. holzfreies Papier FSC Mix, Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Material des Einbandes: P...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Notizheft flex PP A5, 40 Blatt, punktiert Ladylike Butterflies, my.book. holzfreies Papier FSC Mix, Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Material des Einbandes: P...
Notizbuch Notizheft flex PP A5, 40 Blatt, punktiert Ladylike Butterflies, my.book. holzfreies Papier FSC Mix, Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Material des Einbandes: P...
Notizbuch Notizheft flex PP A5, 40 Blatt, punktiert Ladylike Butterflies, my.book. holzfreies Papier FSC Mix, Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Material des Einbandes: P...
Notizbuch Notizheft flex PP A5, 40 Blatt, punktiert Ladylike Butterflies, my.book. holzfreies Papier FSC Mix, Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm. Material des Einbandes: P...
Artikel-Nr.:
     C1185-50044290
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50044290
EAN/GTIN:
     4008110366487
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizbuch Notizheft flex PP A5, 40 Blatt, punktiert Ladylike Butterflies, my.book. Gummiband, Inhalt austauschbar. Ausführung Papier: holzfreies Papier FSC Mix, Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Ausführung Umschlag: Art des Motivs (Typ): Ladylike Butterflies, Farbe des Einbandes: Motiv Ladylike Butterflies. Material des Einbandes: PP. Ausführung Register:, Ausführung der Tabe: k.A.. Ausführung Block:, Anzahl der Blätter: 40, Ausführung der Bindung: Gummiband, punktiert ,
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.