| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50044245 Herst.-Nr.: 50044245 EAN/GTIN: 4008110366012 |
| |
|
| | |
| Notizblock Spiralblock A4 Ladylike 80 Blatt l/R 2 Motive sortiert. Ausführung der Lieferzusammenstellung: 1 Stück. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Flächenmasse des Papiers: 70 g/m², Farbe: gemustert. Ausführung Umschlag: Material des Einbandes: Karton. Ausführung des Designs: 2 Motive sortiert, Art des Verschlusses: Ohne. Ausführung Block: Ausführung der Bindung: Rundspirale, Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation, liniert mit Rand, Anzahl der Blätter: 80, abgerundete Ecken vorhanden, Zertifikat/Zulassung: FSC Mix |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kollegeblöcke, Spiralblock, Spiralblöcke, College-Block liniert, Collegeblock Lineatur 21, Collegeblock liniert, Kollege-Block liniert, Kollegeblock Lineatur 21, Kollegeblock liniert, Spiralblock Lineatur 21, Notiz-Block, Notizblock, Schreibblock, Schreibblöcke, Spiralnotizblock, Spiralnotizbuch, Spiralnotizheft, collegeblock liniert a4 70g, notiz block, notiz-block a4 |
| | |
| |