Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Kugelschreiber Just Black , Druckmechanik, Ausführung Mine: 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: Schwarz/weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Kugelschreiber Just Black , Druckmechanik, Ausführung Mine: 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: Schwarz/weiß
Kugelschreiber Kugelschreiber Just Black , Druckmechanik, Ausführung Mine: 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: Schwarz/weiß
Kugelschreiber Kugelschreiber Just Black , Druckmechanik, Ausführung Mine: 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: Schwarz/weiß
Kugelschreiber Kugelschreiber Just Black , Druckmechanik, Ausführung Mine: 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: Schwarz/weiß
Kugelschreiber Kugelschreiber Just Black , Druckmechanik, Ausführung Mine: 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: Schwarz/weiß
Kugelschreiber Kugelschreiber Just Black , Druckmechanik, Ausführung Mine: 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: Schwarz/weiß
Kugelschreiber Kugelschreiber Just Black , Druckmechanik, Ausführung Mine: 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: Schwarz/weiß
Kugelschreiber Kugelschreiber Just Black , Druckmechanik, Ausführung Mine: 1 mm, blau, Farbe des Schaftes: Schwarz/weiß
Artikel-Nr.:
     C1185-50040896
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50040896
EAN/GTIN:
     4008110300542
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Kugelschreiber Just Black . Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Einwegmine, Strichstärke: 1 mm. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: Schwarz/weiß, Material des Clips: Kunststoff, schwarz
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Kunststoff
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber Just Black
Farbe des Schaftes:
Schwarz/weiß
Farbe des Clips:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
Einwegmine
Strichstärke:
1 mm
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 6 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.