Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Spiralblock A4 80 Blatt Lineatur 27 Motiv Koala , Rundspirale, ja, 70 g/m², DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, liniert mit Rand innen/außen, 80 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock Spiralblock A4 80 Blatt Lineatur 27 Motiv Koala , Rundspirale, ja, 70 g/m², DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, liniert mit Rand innen/außen, 80 1
Notizblock Spiralblock A4 80 Blatt Lineatur 27 Motiv Koala , Rundspirale, ja, 70 g/m², DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, liniert mit Rand innen/außen, 80 1
Notizblock Spiralblock A4 80 Blatt Lineatur 27 Motiv Koala , Rundspirale, ja, 70 g/m², DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, liniert mit Rand innen/außen, 80 1
Artikel-Nr.:
     C1185-50039227
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039227
EAN/GTIN:
     4008110291369
Suchbegriffe:
Block liniert
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Notizblock Spiralblock A4 80 Blatt Lineatur 27 Motiv Koala . Motiv Koala. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm, Flächenmasse des Papiers: 70 g/m², Farbe: Farbkombinationen. Ausführung Block: Ausführung der Bindung: Rundspirale, Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation, liniert mit Rand innen/außen, Anzahl der Blätter: 80
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
Rundspirale
Farbe:
Farbkombinationen
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Papierformat:
DIN A4 = 21,0 cm x 29,7 cm
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Anzahl der Blätter:
80
Beschreibung der Besonderheiten:
Motiv Koala
Artikelbezeichnung:
Spiralblock A4 80 Blatt Lineatur 27 Motiv Koala
Lochung:
ja
Flächenmasse des Papiers:
70
Ausführung der Lineatur:
liniert mit Rand innen/außen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.