Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizblock Spiralboutiquebuch A5 Cute Animals 100 Blatt kariert Motiv Zebra , Twin Wire, 70 g/m², DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, kariert, 100 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizblock Spiralboutiquebuch A5 Cute Animals 100 Blatt kariert Motiv Zebra , Twin Wire, 70 g/m², DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, kariert, 100 1
Notizblock Spiralboutiquebuch A5 Cute Animals 100 Blatt kariert Motiv Zebra , Twin Wire, 70 g/m², DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, kariert, 100 1
Notizblock Spiralboutiquebuch A5 Cute Animals 100 Blatt kariert Motiv Zebra , Twin Wire, 70 g/m², DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, kariert, 100 1
Artikel-Nr.:
     C1185-50039197
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50039197
EAN/GTIN:
     4008110290867
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Notizblock Spiralboutiquebuch A5 Cute Animals 100 Blatt kariert Motiv Zebra . Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm, Flächenmasse des Papiers: 70 g/m², Farbe: Farbkombinationen. Ausführung Block: Ausführung der Bindung: Twin Wire, Typbezeichnung der Perforation: Mikroperforation, kariert, Anzahl der Blätter: 100
Weitere Informationen:
Anzahl der Blätter:
100
Typbezeichnung der Perforation:
Mikroperforation
Farbe:
Farbkombinationen
Ausführung der Bindung:
Twin Wire
Ausführung der Lineatur:
kariert
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Flächenmasse des Papiers:
70
Papierformat:
DIN A5 = 14,8 cm x 21,0 cm
Artikelbezeichnung:
Spiralboutiquebuch A5 Cute Animals 100 Blatt kariert Motiv Zebra
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.