Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui TriCase 31 tlg. Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui TriCase 31 tlg. Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle
Schüleretui TriCase 31 tlg. Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle
Schüleretui TriCase 31 tlg. Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle
Schüleretui TriCase 31 tlg. Cute Animals Turtle , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle
Artikel-Nr.:
     C1185-50038817
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038817
EAN/GTIN:
     4008110287096
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schüleretui TriCase 31 tlg. Cute Animals Turtle , Werkstoff: Polyester. 31 Befüllteile. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Cute Animals Turtle. Ausstattung: Klappe vorhanden, 3. gefüllt. Größe (Ø x H) oder (B x T x H):. 190 mm x 70 mm x 115 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester
Beschreibung der Besonderheiten:
31 Befüllteile
gefüllt:
Ja
Klappe vorhanden:
Ja
Tiefe:
70
Höhe:
115
Anzahl der Klappen:
3
Breite:
190
Typbezeichnung des Motivs:
Cute Animals Turtle
Farbe:
Farbkombinationen
Artikelbezeichnung:
TriCase 31 tlg. Cute Animals Turtle
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.