Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Schul- und Zeichenbedarf
>
Schultaschen
>
Schlamperrolle
>
Artikel
Schüleretui TriCase 31 tlg. Cute Animals Zebra , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Zebra
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1185-50038800
Hersteller:
Herlitz
Herst.-Nr.:
50038800
EAN/GTIN:
4008110287089
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schüleretui TriCase 31 tlg. Cute Animals Zebra , Werkstoff: Polyester. 31 Befüllteile. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Cute Animals Zebra. Ausstattung: Klappe vorhanden, 3. gefüllt. Größe (Ø x H) oder (B x T x H):. 190 mm x 70 mm x 115 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Farbkombinationen
Beschreibung der Besonderheiten:
31 Befüllteile
Anzahl der Klappen:
3
Typbezeichnung des Motivs:
Cute Animals Zebra
Werkstoff:
Polyester
Tiefe:
70
Breite:
190
Artikelbezeichnung:
TriCase 31 tlg. Cute Animals Zebra
Klappe vorhanden:
Ja
Höhe:
115
gefüllt:
Ja
... >
Bürobedarf
>
Pelikan
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Schlamperrolle
,
Stiftrolle
,
Federmappe
,
Federtasche
,
Schuletui
,
Schüleretui
,
herlitz schlampermäppchen rot
,
federmappe
,
federmappe herlitz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen