Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui TriCase 31 tlg. Mechanic , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mechanic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui TriCase 31 tlg. Mechanic , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mechanic
Schüleretui TriCase 31 tlg. Mechanic , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mechanic
Schüleretui TriCase 31 tlg. Mechanic , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mechanic
Schüleretui TriCase 31 tlg. Mechanic , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mechanic
Artikel-Nr.:
     C1185-50038794
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038794
EAN/GTIN:
     4008110287072
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schüleretui TriCase 31 tlg. Mechanic , Werkstoff: Polyester. 31 Befüllteile. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Mechanic. Ausstattung: Klappe vorhanden, 3. gefüllt. Größe (Ø x H) oder (B x T x H):. 190 mm x 70 mm x 115 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polyester
Anzahl der Klappen:
3
Breite:
190
Beschreibung der Besonderheiten:
31 Befüllteile
Tiefe:
70
Typbezeichnung des Motivs:
Mechanic
Farbe:
Farbkombinationen
Höhe:
115
Klappe vorhanden:
Ja
Artikelbezeichnung:
TriCase 31 tlg. Mechanic
gefüllt:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.