Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui TriCase 31 tlg. Green Goal , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Green Goal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui TriCase 31 tlg. Green Goal , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Green Goal
Schüleretui TriCase 31 tlg. Green Goal , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Green Goal
Schüleretui TriCase 31 tlg. Green Goal , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Green Goal
Schüleretui TriCase 31 tlg. Green Goal , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 190 mm, 115 mm, 70 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Green Goal
Artikel-Nr.:
     C1185-50038787
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038787
EAN/GTIN:
     4008110287065
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schüleretui TriCase 31 tlg. Green Goal , Werkstoff: Polyester. 31 Befüllteile. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Green Goal. Ausstattung: Klappe vorhanden, 3. gefüllt. Größe (Ø x H) oder (B x T x H):. 190 mm x 70 mm x 115 mm
Weitere Informationen:
Klappe vorhanden:
Ja
Farbe:
Farbkombinationen
Werkstoff:
Polyester
gefüllt:
Ja
Tiefe:
70
Typbezeichnung des Motivs:
Green Goal
Anzahl der Klappen:
3
Herstellerproduktbezeichnung:
TriCase 31 tlg. Green Goal
Beschreibung der Besonderheiten:
31 Befüllteile
Höhe:
115
Breite:
190
Artikelbezeichnung:
TriCase 31 tlg. Green Goal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.