Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Doppelfaulenzer Mermaid , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 210 mm, 90 mm, 65 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mermaid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui Doppelfaulenzer Mermaid , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 210 mm, 90 mm, 65 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mermaid
Schüleretui Doppelfaulenzer Mermaid , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 210 mm, 90 mm, 65 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mermaid
Schüleretui Doppelfaulenzer Mermaid , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 210 mm, 90 mm, 65 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mermaid
Schüleretui Doppelfaulenzer Mermaid , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 210 mm, 90 mm, 65 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mermaid
Artikel-Nr.:
     C1185-50038480
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038480
EAN/GTIN:
     4008110286075
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schüleretui Doppelfaulenzer Mermaid , Werkstoff: Polyester. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Mermaid. Ausstattung:. Größe (Ø x H) oder (B x T x H):. 210 mm x 65 mm x 90 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
90
Klappe vorhanden:
Nein
Typbezeichnung des Motivs:
Mermaid
Artikelbezeichnung:
Doppelfaulenzer Mermaid
Breite:
210
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
Farbkombinationen
gefüllt:
Nein
Tiefe:
65
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.