Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Zebra , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 205 mm, 38 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Zebra


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Zebra , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 205 mm, 38 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Zebra
Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Zebra , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 205 mm, 38 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Zebra
Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Zebra , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 205 mm, 38 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Zebra
Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Zebra , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 205 mm, 38 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Zebra
Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Zebra , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 205 mm, 38 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Zebra
Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Zebra , Polyester, Größe (B x H x T) oder (Ø x B) , 205 mm, 38 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Cute Animals Zebra
Artikel-Nr.:
     C1185-50038237
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038237
EAN/GTIN:
     4008110285450
Suchbegriffe:
Faulenzerrolle
Federmäppchen
Schlamperetui
Schlampermäppchen
Schüleretui Schüleretui 31 teilig Cute Animals Zebra , Werkstoff: Polyester. 31 Befüllteile. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Cute Animals Zebra. Ausstattung: Klappe vorhanden, 2. gefüllt. Größe (Ø x H) oder (B x T x H):. 205 mm x 38 mm
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Schüleretui 31 teilig Cute Animals Zebra
Beschreibung der Besonderheiten:
31 Befüllteile
Farbe:
Farbkombinationen
Anzahl der Klappen:
2
gefüllt:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Cute Animals Zebra
Klappe vorhanden:
Ja
Höhe:
38
Werkstoff:
Polyester
Breite:
205
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.