Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Pirate , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Pirate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Pirate , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Pirate
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Pirate , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Pirate
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Pirate , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Pirate
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Pirate , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Pirate
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Pirate , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Pirate
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Pirate , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Pirate
Artikel-Nr.:
     C1185-50038107
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038107
EAN/GTIN:
     4008110285276
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Pirate , Werkstoff: Polyester. ergonomisches Rückenpolster verstellbare Schultergurte flexibler Brustgurt. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Pirate. Ausstattung:, Schultergurt vorhanden.Griff vorhanden. Größe (B x T x H): 210 mm x 100 mm x 290 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
100
Artikelbezeichnung:
Kindergartenrucksack Rookie Pirate
Höhe:
290
Werkstoff:
Polyester
Breite:
210
Schultergurt vorhanden:
Ja
Typbezeichnung des Motivs:
Pirate
reflektierend:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomisches Rückenpolster verstellbare Schultergurte flexibler Brustgurt
Farbe:
Farbkombinationen
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.