Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Mermaid , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mermaid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Mermaid , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mermaid
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Mermaid , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mermaid
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Mermaid , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mermaid
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Mermaid , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mermaid
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Mermaid , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mermaid
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Mermaid , Polyester, Größe (B x H x T): 210 mm, 290 mm, 100 mm, Farbe/Motiv: Farbkombinationen, Mermaid
Artikel-Nr.:
     C1185-50038091
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50038091
EAN/GTIN:
     4008110285269
Suchbegriffe:
Kinder-Rucksack
Kindergarten-Rucksack
Kindergartenrucksack
Kinderrucksack
Kindergartentasche Kindergartenrucksack Rookie Mermaid , Werkstoff: Polyester. ergonomisches Rückenpolster verstellbare Schultergurte flexibler Brustgurt. Farbe/Motiv: Farbe: Farbkombinationen, Mermaid. Ausstattung:, Schultergurt vorhanden.Griff vorhanden. Größe (B x T x H): 210 mm x 100 mm x 290 mm
Weitere Informationen:
Tiefe:
100
Höhe:
290
Griff vorhanden:
Ja
Breite:
210
Schultergurt vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonomisches Rückenpolster verstellbare Schultergurte flexibler Brustgurt
Farbe:
Farbkombinationen
Werkstoff:
Polyester
reflektierend:
Nein
Artikelbezeichnung:
Kindergartenrucksack Rookie Mermaid
Typbezeichnung des Motivs:
Mermaid
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.