| |
|
| Artikel-Nr.: C1185-50033973 Herst.-Nr.: 50033973 EAN/GTIN: 4008110261546 |
| |
|
| | |
| Ablagekorb A4-C4 classic Herlitz recycling Blauer Engel intensiv hellgrün, Werkstoff: Kunststoff, Polystyrol, PS. Verwendung für Papierformat: A4, C4, stapelbar, Greifausschnitt vorhanden, Beschriftungsfeld vorhanden. Farbe Gestell / Briefkorb außen / innen:, Farbe: int. hellgrün. Größe (B x T x H): 255 mm x 346 mm x 56 mm Weitere Informationen: | | Tiefe: | 346 | Breite: | 255 | Beschriftungsfeld vorhanden: | Ja | Höhe: | 56 | Farbe: | int. hellgrün | Werkstoff: | Kunststoff, Polystyrol, PS | stapelbar: | Ja | Verwendung für Papierformate: | A4, C4 | Garantiedauer: | 0 | Greifausschnitt vorhanden: | Ja | Verwendung für Papierformat: | A4, C4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |