Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft flex Lederoptik A5, 40 Blatt, punktiert, FSC Mix, taupe, my.book


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizheft flex Lederoptik A5, 40 Blatt, punktiert, FSC Mix, taupe, my.book
Notizheft flex Lederoptik A5, 40 Blatt, punktiert, FSC Mix, taupe, my.book
Notizheft flex Lederoptik A5, 40 Blatt, punktiert, FSC Mix, taupe, my.book
Notizheft flex Lederoptik A5, 40 Blatt, punktiert, FSC Mix, taupe, my.book
Notizheft flex Lederoptik A5, 40 Blatt, punktiert, FSC Mix, taupe, my.book
Notizheft flex Lederoptik A5, 40 Blatt, punktiert, FSC Mix, taupe, my.book
Notizheft flex Lederoptik A5, 40 Blatt, punktiert, FSC Mix, taupe, my.book
Artikel-Nr.:
     C1185-50033775
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033775
EAN/GTIN:
     4008110260198
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizheft flex Lederoptik A5, 40 Blatt, punktiert, FSC Mix, taupe, my.book. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: A5, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: punktiert, punktiert. Ausführung Heft:, Ausführung der Bindung: mit Gummiband versehen, Anzahl der Blätter: 40, Farbe des Einbandes: Lederoptik Wechselcover, taupe
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
my.book
Ausführung der Lineatur:
punktiert
Anzahl der Blätter:
40
Typnummer der Lineatur:
punktiert
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung der Bindung:
mit Gummiband versehen
Papierformat:
A5
perforiert:
Nein
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Farbe des Einbandes:
Lederoptik Wechselcover, taupe
Produkt-Typbezeichnung:
my.book
Produkttypbezeichnung:
my.book
Weitere Suchbegriffe: notizbuch a5, notizbuch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.