Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft flex Leinen A6,40 Blatt, punktiert, FSC-Mix, grau, my.book, A6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizheft flex Leinen A6,40 Blatt, punktiert, FSC-Mix, grau, my.book, A6
Notizheft flex Leinen A6,40 Blatt, punktiert, FSC-Mix, grau, my.book, A6
Notizheft flex Leinen A6,40 Blatt, punktiert, FSC-Mix, grau, my.book, A6
Notizheft flex Leinen A6,40 Blatt, punktiert, FSC-Mix, grau, my.book, A6
Notizheft flex Leinen A6,40 Blatt, punktiert, FSC-Mix, grau, my.book, A6
Notizheft flex Leinen A6,40 Blatt, punktiert, FSC-Mix, grau, my.book, A6
Notizheft flex Leinen A6,40 Blatt, punktiert, FSC-Mix, grau, my.book, A6
Notizheft flex Leinen A6,40 Blatt, punktiert, FSC-Mix, grau, my.book, A6
Artikel-Nr.:
     C1185-50033720
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033720
EAN/GTIN:
     4008110260143
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizh.flex Leinen A6 40 punkt.. Ausführung Papier: holzfreies Papier, Papierformat: A6, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: punktiert, punktiert. Ausführung Heft:, Ausführung der Bindung: mit Gummiband versehen, Anzahl der Blätter: 40, Farbe des Einbandes: Leinen Wechselcover, grau
Weitere Informationen:
Papierformat:
A6
Produkt-Typbezeichnung:
my.book
Ausführung der Bindung:
mit Gummiband versehen
Anzahl der Blätter:
40
perforiert:
Nein
Typnummer der Lineatur:
punktiert
Farbe des Einbandes:
Leinen Wechselcover, grau
Flächenmasse des Papiers:
80
Ausführung des Papiertyps:
holzfreies Papier
Ausführung der Lineatur:
punktiert
Produkttypbezeichnung:
my.book
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.