Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft A5/40, punktiert/dotted, GREENline, Motiv Welle, punktiert, 40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizheft A5/40, punktiert/dotted, GREENline, Motiv Welle, punktiert, 40 Blatt
Notizheft A5/40, punktiert/dotted, GREENline, Motiv Welle, punktiert, 40 Blatt
Notizheft A5/40, punktiert/dotted, GREENline, Motiv Welle, punktiert, 40 Blatt
Notizheft A5/40, punktiert/dotted, GREENline, Motiv Welle, punktiert, 40 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1185-50033669
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033669
EAN/GTIN:
     4008110260082
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizheft A5/40, punktiert/dotted, GREENline, Motiv Welle. Ausführung Papier: Recycling-Papier, Papierformat: A5, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: punktiert, punktiert. Ausführung Heft:, Ausführung der Bindung: mit Gummiband versehen, Anzahl der Blätter: 40, Farbe des Einbandes: Motive GREENline Welle
Weitere Informationen:
Farbe des Einbandes:
Motive GREENline Welle
Anzahl der Blätter:
40
Ausführung der Bindung:
mit Gummiband versehen
Papierformat:
A5
Produkt-Typbezeichnung:
GREENline
Ausführung der Lineatur:
punktiert
Ausführung des Papiertyps:
Recycling-Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
Typnummer der Lineatur:
punktiert
perforiert:
Nein
Produkttypbezeichnung:
GREENline
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.