Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft A4/2x40, kariert + liniert, GREENline, Motiv Welle, A4, 80 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizheft A4/2x40, kariert + liniert, GREENline, Motiv Welle, A4, 80 Blatt
Notizheft A4/2x40, kariert + liniert, GREENline, Motiv Welle, A4, 80 Blatt
Notizheft A4/2x40, kariert + liniert, GREENline, Motiv Welle, A4, 80 Blatt
Notizheft A4/2x40, kariert + liniert, GREENline, Motiv Welle, A4, 80 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1185-50033645
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033645
EAN/GTIN:
     4008110260068
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizheft A4/2x40, kariert + liniert, GREENline, Motiv Welle. Ausführung Papier: Recycling-Papier, Papierformat: A4, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: kariert und liniert, 27 und 28. Ausführung Heft: perforiert, Ausführung der Bindung: mit Gummiband versehen, Anzahl der Blätter: 80, Farbe des Einbandes: Motiv GREENline Welle
Weitere Informationen:
Papierformat:
A4
Ausführung der Bindung:
mit Gummiband versehen
Lochung:
gelocht
Anzahl der Blätter:
80
Produkt-Typbezeichnung:
GREENline
Farbe des Einbandes:
Motiv GREENline Welle
Ausführung des Papiertyps:
Recycling-Papier
Flächenmasse des Papiers:
80
Typnummer der Lineatur:
27 und 28
perforiert:
Ja
Ausführung der Lineatur:
kariert und liniert
Produkttypbezeichnung:
GREENline
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,71*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.