Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizheft A6 32Blatt liniert Motiv GREENline Ginkgo,32 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizheft A6 32Blatt liniert Motiv GREENline Ginkgo,32 Blatt
Notizheft A6 32Blatt liniert Motiv GREENline Ginkgo,32 Blatt
Notizheft A6 32Blatt liniert Motiv GREENline Ginkgo,32 Blatt
Notizheft A6 32Blatt liniert Motiv GREENline Ginkgo,32 Blatt
Artikel-Nr.:
     C1185-50033584
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033584
EAN/GTIN:
     4008110259994
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Notizheft A6 32Blatt liniert Motiv GREENline Ginkgo. Ausführung Papier: Recycling Papier, Papierformat: A6, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m². Lineatur/Lineatur-Nr.: liniert, 51. Ausführung Heft:, Ausführung der Bindung: geklammert, Anzahl der Blätter: 32, Farbe des Einbandes: Motiv GREENline Ginkgo
Weitere Informationen:
Ausführung der Bindung:
geklammert
Produkt-Typbezeichnung:
GREENline Welle
Papierformat:
A6
Anzahl der Blätter:
32
Typnummer der Lineatur:
51
Ausführung der Lineatur:
liniert
Flächenmasse des Papiers:
80
perforiert:
Nein
Farbe des Einbandes:
Motiv GREENline Ginkgo
Ausführung des Papiertyps:
Recycling Papier
Produkttypbezeichnung:
GREENline Welle
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.