Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralnotizblock A7 50 Blatt kariert GREENline Welle, Rundspirale Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralnotizblock A7 50 Blatt kariert GREENline Welle, Rundspirale Kopf
Spiralnotizblock A7 50 Blatt kariert GREENline Welle, Rundspirale Kopf
Spiralnotizblock A7 50 Blatt kariert GREENline Welle, Rundspirale Kopf
Spiralnotizblock A7 50 Blatt kariert GREENline Welle, Rundspirale Kopf
Artikel-Nr.:
     C1185-50033553
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033553
EAN/GTIN:
     4008110259611
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
Spiralnotizblock A7 50 Blatt kariert GREENline Welle. Ausführung Papier: Recycling Papier, Papierformat: A7, Flächenmasse des Papiers: 80 g/m², Farbe: weiß. Ausführung Block: Ausführung der Bindung: Rundspirale Kopf, Typbezeichnung der Perforation: keine Perforation , kariert, Anzahl der Blätter: 50, Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Farbe:
weiß
Produkt-Typbezeichnung:
GREENline Welle
Ausführung des Papiertyps:
Recycling Papier
Ausführung der Bindung:
Rundspirale Kopf
Flächenmasse des Papiers:
80
Anzahl der Blätter:
50
Papierformat:
A7
Typbezeichnung der Perforation:
keine Perforation
Ausführung der Lineatur:
kariert
Lochung:
keine Lochung
Produkttypbezeichnung:
GREENline Welle
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.