Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftnotizblock 75x75 mm 6x100 Blatt GREENline farbig sortiert, Farbmix


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftnotizblock 75x75 mm 6x100 Blatt GREENline farbig sortiert, Farbmix
Haftnotizblock 75x75 mm 6x100 Blatt GREENline farbig sortiert, Farbmix
Haftnotizblock 75x75 mm 6x100 Blatt GREENline farbig sortiert, Farbmix
Haftnotizblock 75x75 mm 6x100 Blatt GREENline farbig sortiert, Farbmix
Haftnotizblock 75x75 mm 6x100 Blatt GREENline farbig sortiert, Farbmix
Artikel-Nr.:
     C1185-50033430
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50033430
EAN/GTIN:
     4008110259284
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Haftnotizblock 75x75 mm 6x100 Blatt GREENline farbig sortiert. Ausführung Papier: 75 x 75 mm, Farbe: Farbmix, blau, gelb, grün. Ausführung Haftnotiz: Anzahl der Blätter: 100. Größe (B x H): 75 mm x 75 mm, Zertifikat/Zulassung: Blauer Engel
Weitere Informationen:
Höhe:
75
Farbe:
Farbmix, blau, gelb, grün
Breite:
75
Ausführung des Papiertyps:
75 x 75 mm
Zertifikate und Zulassungen:
Blauer Engel
Anzahl der Blätter:
100
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,95*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.