Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reißnagel (Büro) Mixbox "4 in 1" Bürokleinteile Frozen Glam sortiert, 9,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reißnagel (Büro) Mixbox "4 in 1" Bürokleinteile Frozen Glam sortiert, 9,5 mm
Reißnagel (Büro) Mixbox "4 in 1" Bürokleinteile Frozen Glam sortiert, 9,5 mm
Reißnagel (Büro) Mixbox "4 in 1" Bürokleinteile Frozen Glam sortiert, 9,5 mm
Reißnagel (Büro) Mixbox "4 in 1" Bürokleinteile Frozen Glam sortiert, 9,5 mm
Reißnagel (Büro) Mixbox "4 in 1" Bürokleinteile Frozen Glam sortiert, 9,5 mm
Artikel-Nr.:
     C1185-50027460
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50027460
EAN/GTIN:
     4008110586922
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Reißnagel (Büro) Mixbox "4 in 1" Bürokleinteile Frozen Glam sortiert. Werkstoff: Metall. Mixbox 4 in 1 Bürokleinteile. Farbe: sortiert. Art der Verpackung und Inhalt: Ausführung des Gebindes: gemischte Transparentbox. Ausführung des Inhalts (Packung): sortiert
Weitere Informationen:
Durchmesser des Kopfes:
9.5
Artikelbezeichnung:
Mixbox "4 in 1" Bürokleinteile Frozen Glam sortiert
Farbe:
sortiert
Werkstoff:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Mixbox 4 in 1 Bürokleinteile
Ausführung des Gebindes:
gemischte Transparentbox
überkapselt:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.